Raccord enfichable - Connecteur Parker 3606 12 00
Legris Raccord droit égal et inégal - Séries 3606
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3606 12 00
Rubix :4439-2014742
Fabricant :3606 12 00
EAN :0820099277417

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA UNION JT VITON TUBE 12
Connexion en ligne de 2 tubes de même diamètre.
- construction solide et compacte
- formes extérieures faciles à nettoyer
- composants conformes à la norme FDA et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
- construction solide et compacte
- formes extérieures faciles à nettoyer
- composants conformes à la norme FDA et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.042
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.042
Points forts
• High Performance
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
Applications
• Food Process
• Coffee Machines
• In-Plant Automotive
• Medical Equipment
• Printing
• Misting
• Welding Robots
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 12 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Longueur | 50 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 12 |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,86 € HT
/ unité
27,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h