Bouchon fileté pour raccord fileté Parker 0222 13 00
Legris Plug BSP parallèle métrique 222
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0222 13 00
Rubix :4439-2013213
Fabricant :0222 13 00
EAN :0820099135700


Résumé technique
| Raccordement 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Norme | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE |
| Matériau/finition | Laiton |
Documents
Détails articles : RACCORD BP20 LN BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAPEAU HEXA+JOINT M1/4 CY
Obturation de l'extrémité d'un circuit.
Se monte avec une clé plate ou avec une clé six pans.
Disponible en version métrique ou BSP cylindrique.
Doté d'une excellente étanchéité réalisée grâce au joint sous embase.
Application : Robotique, processus automobile, pneumatique, semi-conducteurs, textile, traitement de l'eau, distributeurs de boissons, robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, aliments et boissons, semi-conducteurs, vide
Matériau du corps : Laiton nickelé, laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Couleur : n/a
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : Filetage G 1/4 pouce
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Taille : n/a
Connexion 2 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé)
Taille hexagonale : 16
Type hexagonal : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 80, jusqu'à 80
Médias : LF3000, LIQUIfit
Température minimale de fonctionnement : -20, -10
Matériau du joint torique : NBR
Pression de fonctionnement : 20 à 60
Série de produits : LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Style de produit : Bouchons
Type de produit : Bouchon hexagonal interne filetage mâle
Type de produit : Adaptateurs, bouchons et collecteurs
Type de produit : Accessoires pour raccords Push-In
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : na, 755
Poids : 0,010, 0.010
Matériau du corps : Laiton nickelé, laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Couleur : n/a
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : Filetage G 1/4 pouce
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Taille : n/a
Connexion 2 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé)
Taille hexagonale : 16
Type hexagonal : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 80, jusqu'à 80
Médias : LF3000, LIQUIfit
Température minimale de fonctionnement : -20, -10
Matériau du joint torique : NBR
Pression de fonctionnement : 20 à 60
Série de produits : LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Style de produit : Bouchons
Type de produit : Bouchon hexagonal interne filetage mâle
Type de produit : Adaptateurs, bouchons et collecteurs
Type de produit : Accessoires pour raccords Push-In
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : na, 755
Poids : 0,010, 0.010
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Norme | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE |
| Matériau/finition | Laiton |
| Type de filetage | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € HT
/ unité
5,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h