Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCGAZ11/4"A4
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCGAZ11/4"A4
Rubix :U600-8305484
Fabricant :09084114
EAN :4043377057631


Résumé technique
| Raccordement 1 | 1 1/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 1 1/4'' DIN908 INOX A4-50 09084114
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage à gaz A4-50 1 1/4"X SW22
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1 1/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,53 € HT
/ 5 unités
281,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours