Tuyau calibré extérieur Parker 1025P06 02

Legris P025 Tube semi-rigide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1025P06 02
Rubix :4439-2013662
Fabricant :1025P06 02
EAN :0820099166810
TUBE PA 6X4 VERT UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA 6X4 VERT UE25 METRES


Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit une excellente durabilité grâce à des propriétés mécaniques stables dans le temps.
Application : Outillage, air comprimé, technologies du mouvement, robotique, machines industrielles, emballage
Couleur : VERT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (air comprimé : PA semi-rigide), air (air comprimé : PA rigide), fluides industriels (PA semi-rigide), lubrifiants (PA rigide), fluides industriels (PA rigide)
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), REACH 1907/2006 (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), ISO 7649 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 4
Tube O.d. (mm) : 6
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.5

Points forts

• Matériau éprouvé
• Bonne résistance aux produits chimiques et à l'humidité
• Excellente stabilité du matériau (mécanique et chimique)
• Calibration continue pendant la production pour une excellente fiabilité
• Deux grades de matériau : rigide et semi-rigide
• Matériau semi-rigide biosourcé • Polyvalence et performance
• Large plage de pression et de température de fonctionnement
• Bonne absorption des vibrations
• Résistant à l'abrasion
• Marquage de longueur résiduelle.
• Large choix de couleurs pour faciliter l'identification des circuits.
• Sans silicone

Applications


• Automatisation industrielle
• Autres produits
• Emballage
• Machines-outils
• Équipement pneumatique standard pour machines
• Transport d'air comprimé basse pression
• Convient aux applications sous vide
• Applications soumises à des contraintes mécaniques (PA rigide)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurvert
Longueur du rouleau250 m
Matièrepolyamide (pa)
Pression maxi de service50 bar
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Pression de non éclatement150 bar
Rayon de courbure35 mm
48,53 € HT
/ rouleau
58,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours