Tuyau calibré extérieur Alfaflex ARINO0810025

Alfaril noir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Alfaflex :ARINO0810025
Rubix :2969-2058576
EAN :3422560117344
TUBE PA 10X8 NOIR UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA 10X8 NOIR UE25 METRES


Tube calibré en polyamide 12. Stabilisé température et lumière - Résistance aux chocs jusqu'à - 40°C - Bonne tenue sous vide - Dureté de 60 + 3° ShD - Léger (densité 1,01) - Imperméable - Imputrescible - excellente mémoire élastique et bonne résistance à l'abrasion - Faible coefficient de frottement et de perte de charges - Conforme à la norme NF E49-100, conforme à la norme UL 94 (Tenue au feu)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnoir
Matièrepolyamide
Pression maxi de service42 bar
Température mini-60 °C
Température maxi100 °C
Pression de non éclatement42 bar
Rayon de courbure120 mm
108,75 € HT
/ 25 mètres
130,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours