Raccords filetés Parker 0902 13 21
Legris manchon nickelé double femelle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0902 13 21
Rubix :4439-2013517
Fabricant :0902 13 21
EAN :0820099077499
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MANCHON REDUIT F1/2 F1/4
Connexion de deux éléments filetés.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.033
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.033
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,16 € HT
/ unité
8,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h