Raccords filetés Parker 0905 19 10
Legris Réduction nickelée mâle femelle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0905 19 10
Rubix :4439-2013539
Fabricant :0905 19 10
EAN :0820099152561
Documents
Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION M1/8 CY FEM M5X0,8
Connexion d'un élément fileté et d'un élément taraudé de diamètre différent.
Disponible du filetage 1/8 au filetage 3/4.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/8 / M5x0.8
Type de connexion 1 : BSPP / Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : 14 mm
Style de produit : Réducteur mâle-femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.008
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/8 / M5x0.8
Type de connexion 1 : BSPP / Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : 14 mm
Style de produit : Réducteur mâle-femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.008
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,50 € HT
/ 50 unités
228,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours