Raccords filetés Parker 0913 00 17
Legris Equerre nickelée mâle conique femelle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0913 00 17
Rubix :4439-2013579
Fabricant :0913 00 17
EAN :0820099078144
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE COUDE M3/8 CO F3/8
Raccordement d'un élément taraudé et d'un élément fileté ensemble suivant un angle de 90°.
Disponible du filetage 1/8 au filetage 1".
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/8 / G 3/8
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur de goujon femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.039
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/8 / G 3/8
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur de goujon femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.039
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € HT
/ unité
9,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

