Raccords filetés Parker 0902 10 17
Legris manchon nickelé double femelle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0902 10 17
Rubix :4439-2013515
Fabricant :0902 10 17
EAN :0820099077406
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MANCHON REDUIT F3/8 F1/4
Connexion de deux éléments filetés.
Application : Pneumatique, processus automobile, traitement alimentaire, robotique, textile, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/8 / G 3/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.028
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/8 / G 3/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.028
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,00 € HT
/ 50 unités
354,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours