Joint Ring-Type-Joint Parker 0139 10 00
Legris Rondelle d'étanchéité 139
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0139 10 00
Rubix :4439-2012821
Fabricant :0139 10 00
EAN :0820099119441


Résumé technique
| Type | rondelle d'étanchéité captive |
|---|---|
| Matière | acier zingué ; nbr (joint) |
| Diamètre intérieur | 1 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE BI-MATIERE 0139 10 00 1/8 LEGRIS
Assure une étanchéité parfaite de la connexion et assure une haute résistance à la pression.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier, zingué
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Rondelle d'étanchéité captive
Type de produit : Accessoires d'étanchéité
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.001
Matériau du corps : Acier, zingué
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Rondelle d'étanchéité captive
Type de produit : Accessoires d'étanchéité
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.001
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'étanchéité captive |
|---|---|
| Matière | acier zingué ; nbr (joint) |
| Diamètre intérieur | 1 mm |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Pression | 250 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € HT
/ 10 unités
33,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours