Raccord enfichable - Connecteur Parker 3102 10 00

Legris Equerre égale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3102 10 00
Rubix :4439-2014152
Fabricant :3102 10 00
EAN :0820099209593
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 10

Résumé technique

Raccordement 110
Matièrepolymère technique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 10


Raccordement à 90° de 2 tubes de diamètres égaux ou différents.
Limite les rayons de courbure sur les tubes.
- faible encombrement,
- conception robuste, esthétique et discrète pour permettre une meilleure intégration,
- assure le plein passage de l'air,
- testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité,
- RoHS et ISO 14743.

Points forts

• Extreme Durability for Optimum Profitability
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications

Applications


• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Informations techniques


Attributs
Raccordement 110
Matièrepolymère technique
Longueur34,5 mm
Température mini-20 °C
Couleurnoir
Raccordement 210
Température maxi80 °C
Pression de service20 bar
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique10 mm
9,63 € HT
/ unité
11,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h