Adaptateur de raccord fileté Parker 0123 19 21

Legris Embout adaptateur mâle BSP 123

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0123 19 21
Rubix :4439-2012647
Fabricant :0123 19 21
EAN :0820099112848
EMBOUT CANNELE LAITON B M1/2 CO TUYAU DN 19

Résumé technique

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON B M1/2 CO TUYAU DN 19


Connexion rapide d'un tuyau à un port mâle.
Disponible de 4 à 32 mm OD
Application : Textile, robotique, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 21,5 mm (D.E.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.057

Informations techniques


Attributs
Type123
Diamètre extérieur du tube21,5 mm
20,22 € HT
/ unité
24,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours