Écrou pour raccord fileté Parker FM30SCF

Parker Hannifin Écrou fonctionnel EO2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :FM30SCF
Rubix :7826-2081469
Fabricant :FM30SCF
ECROU/BAGUE EO2 DIN 30S AZ/NBR-AZ PS420

Résumé technique

Matièreacier
Typecomposant de raccordement ermeto din
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU/BAGUE EO2 DIN 30S AZ/NBR-AZ PS420


Écrou fonctionnel Parker FM30SCF EO2
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 30 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 30 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M42x2.0 mm
Connexion 2 Taille : M42x2.0
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Composants, EO2-Écrou fonctionnel
Style de produit : Ecrou fonctionnel EO2
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typecomposant de raccordement ermeto din
Diamètre de filetage42 mm
Diamètre extérieur du tube30 mm
Température mini-40 °C
Température maxi250 °C
209,45 € HT
/ 5 unités
251,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h