Raccord cannelé avec filetage Parker 0136 12 13
Legris Adaptateur mâle de raccordement conique 136
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0136 12 13
Rubix :4439-2012768
Fabricant :0136 12 13
EAN :0820099117829
Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON BRUT M1/4 CO TUBE PA DN 10
Raccordement rapide d'un tube en polyamide à un élément taraudé.
Disponible du diamètre 4 au diamètre 13.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 10 mm (D.O.)
Connexion 4 Diamètre extérieur du tube : 10,7 mm (D.O.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tube flexible mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.018
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 10 mm (D.O.)
Connexion 4 Diamètre extérieur du tube : 10,7 mm (D.O.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tube flexible mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.018
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre intérieur tube métrique | 12 mm |
| Matière | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,40 € HT
/ 10 unités
130,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours