Raccord instantané pneumatique Parker 3169 10 17
Legris Coude mâle Stud BSPP métrique 3175
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3169 10 17
Rubix :4439-2014450
Fabricant :3169 10 17
EAN :0820099245171


Résumé technique
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST PLAST COUDE RALONGE FILET LN M3/8 CY TUBE 10
Raccordement d'un tuyau à un angle de 90° à un orifice fileté. Les dimensions sont conçues pour passer sur un coude 3199.
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 10 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 20
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.036
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 10 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 20
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.036
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | 3169 |
| Raccordement 2 | 3/8 in |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,80 € HT
/ 10 unités
202,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours