Raccord instantané pneumatique Parker 3139 06 00
Legris Coude Cloison Egal 3149
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3139 06 00
Rubix :4439-2014371
Fabricant :3139 06 00
EAN :0820099234496


Résumé technique
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST PLAST/LN TRAVERSE CLOISON COUDE UNION TUBE 6
Raccordement de 2 tubes à travers un panneau, avec une étanchéité optimisée entre le raccord et le panneau.
- compact,
- construction solide, esthétique et discrète pour un meilleur raccordement,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- compact,
- construction solide, esthétique et discrète pour un meilleur raccordement,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : Tube 6 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 15
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Bulkhead
Style de produit : Union Bulkhead
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.021
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : Tube 6 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 15
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Bulkhead
Style de produit : Union Bulkhead
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.021
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | 3139 |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,90 € HT
/ 10 unités
157,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours