Raccords pour flexibles - Accessoire Parker 0697 00 03
Legris Collier à vis pour tuyau PVC avec renfort textile 15 mm-18 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0697 00 03
Rubix :4439-2013488
Fabricant :0697 00 03
EAN :0820099151243
Documents
Détails articles : COLLIER DE SERRAGE 0697 00 03 D12-22 LEGRIS
Application : Automobile en usine, assemblage industriel, machines-outils, pneumatique, ateliers
Temps de montage : 0
Marque : Legris
Compatibilité : n/a
Couleur du couvercle : Argent
Matériau du couvercle : Acier traité
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau du tube intérieur du tuyau : n/a
Diamètre intérieur du tuyau : n/a POUCE
Diamètre extérieur du tuyau : 0.48-0.88 POUCE
Matériau de renforcement du tuyau : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Diamètre intérieur : n/a
Longueur par paquet : n/a M
Matériaux de construction : Acier traité
Pression maximale de fonctionnement : 1.5, 15, 217
Température maximale de fonctionnement : 70, 158
Médias : Air (pneumatique)
Rayon de courbure minimum : n/a
Température de fonctionnement minimum : -20, -4
Diamètre extérieur : 0,480 à 0,880, 12 à 22
Type d'emballage : Sac en plastique
Diamètre extérieur du tuyau : 16.5, 1/2, 25.0, 1
Style de produit : Clip pour tuyau tressé, collier de serrage
Type de produit : Clip pour tuyau tressé
Quantité par boîte : 20
Spécifications Met : REACH, RoHS
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz, pneumatique, contrôle de processus
Poids : 0.014, 0.031
Temps de montage : 0
Marque : Legris
Compatibilité : n/a
Couleur du couvercle : Argent
Matériau du couvercle : Acier traité
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau du tube intérieur du tuyau : n/a
Diamètre intérieur du tuyau : n/a POUCE
Diamètre extérieur du tuyau : 0.48-0.88 POUCE
Matériau de renforcement du tuyau : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Diamètre intérieur : n/a
Longueur par paquet : n/a M
Matériaux de construction : Acier traité
Pression maximale de fonctionnement : 1.5, 15, 217
Température maximale de fonctionnement : 70, 158
Médias : Air (pneumatique)
Rayon de courbure minimum : n/a
Température de fonctionnement minimum : -20, -4
Diamètre extérieur : 0,480 à 0,880, 12 à 22
Type d'emballage : Sac en plastique
Diamètre extérieur du tuyau : 16.5, 1/2, 25.0, 1
Style de produit : Clip pour tuyau tressé, collier de serrage
Type de produit : Clip pour tuyau tressé
Quantité par boîte : 20
Spécifications Met : REACH, RoHS
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz, pneumatique, contrôle de processus
Poids : 0.014, 0.031
Informations techniques
Attributs
| Type | 697 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,00 € HT
/ 50 unités
187,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

