Raccords pour flexibles - Accessoire Tricoflex 2372P9000

Kit De Base - raccords

Voir les informations techniques

Références

Tricoflex :2372P9000
Rubix :0363-2161667
EAN :5010646007016
KIT DE BASE 19 MM

Résumé technique

Typekit de base 19 mm

Détails articles : KIT DE BASE 19 MM


Kit de base 19mm

Informations techniques


Attributs
Typekit de base 19 mm
288,10 € HT
/ 10 unités
345,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours