Raccords pour flexibles - Accessoire Parker 80C-C08

Hannifin Jeu de matrices pour le sertissage des tuyaux de Parkrimp

Voir les informations techniques

Références

Parker :80C-C08
Rubix :7826-2405438
Fabricant :80C-C08
80CC08

Résumé technique

Typejeu de matrices pour le sertissage des tuyaux de parkrimp
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 80CC08


Les matrices de la sertisseuse Parkrimp de Parker sont dotées d'un code couleur et peuvent donc être facilement sélectionnées. Les matrices sont conçues avec huit segments afin d'obtenir un sertissage lisse et régulier sur 360 degrés. Un maillon de chaîne maintient les segments ensemble et il ne peut y avoir de perte, d'inadéquation ou de mauvais placement. La fonction exclusive Parkalign de Parker positionne parfaitement le raccord dans le dé à chaque fois.
Sertisseuse compatible : Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2
Division : Polymer Hose Division Europe
Tuyau I.d. (taille) : -8
Type de série : Série 48

Informations techniques


Attributs
Typejeu de matrices pour le sertissage des tuyaux de parkrimp
Taille-8 (dn 12)
Raccordement 1parkrimp no-skive 48 series fitting
569,50 € HT
/ unité
683,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h