Références
Parker :10656-6-6-SM
Rubix :7826-2404343
Fabricant :10656-6-6-SM
Détails articles : FEMELLE PIVOT DROIT JIC 37 UE=25
Application : Hydraulique moyenne pression, matériel agricole, matériel de construction, manutention, machines-outils
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Diamètre intérieur du tuyau : 3/8" (D.I.)
Connexion 1 Taille : 9,5 mm D.I. du tuyau, 3/8 pouce D.I. du tuyau, -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 9/16"-18 pouces
Connexion 2 Taille : 9/16"-18 UNF
Connexion 2 Type : Femelle, JIC 37°, pivotante
Type de connexion 2 : Femelle JIC 37° - pivotante
Longueur du raccord : 31.2 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 55 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Huile, produits chimiques, fluides hydrauliques, eau, air
Taille hexagonale 1 : 19 mm (voir légende du dessin J)
Taille hexagonale 2 : 14 mm (voir légende du dessin H)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 350, 35.0
Type d'orifice : DKJ
Type de produit : Raccords de tuyaux
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-5-SWS
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 6
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Diamètre intérieur du tuyau : 3/8" (D.I.)
Connexion 1 Taille : 9,5 mm D.I. du tuyau, 3/8 pouce D.I. du tuyau, -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 9/16"-18 pouces
Connexion 2 Taille : 9/16"-18 UNF
Connexion 2 Type : Femelle, JIC 37°, pivotante
Type de connexion 2 : Femelle JIC 37° - pivotante
Longueur du raccord : 31.2 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 55 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Huile, produits chimiques, fluides hydrauliques, eau, air
Taille hexagonale 1 : 19 mm (voir légende du dessin J)
Taille hexagonale 2 : 14 mm (voir légende du dessin H)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 350, 35.0
Type d'orifice : DKJ
Type de produit : Raccords de tuyaux
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-5-SWS
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 6
Informations techniques
Attributs
| Type | femelle pivot droit jic 37 ue=25 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,26 € HT
/ unité
24,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

