Raccord fileté hydraulique Parker 38282-6-6B
Parker Hannifin Connecteur Push-Lok
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :38282-6-6B
Rubix :7826-7299774
Fabricant :38282-6-6B


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | connecteur basse pression push-lok |
| Diamètre extérieur du tube | 9,5 mm |
Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB JONCTION DIAM 9,5
Raccords testés par Parker série 82 Autres - Garniture d'étanchéité dans différents modèles, tige filetée cylindrique BSP, connecteur Push-Lok pour les types de tuyaux flexibles : 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Taille de connexion : n/a
Division : Hose Products Division
Hex Type : n/a
Tuyau I.d. (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : -6 (taille), 3/8, 9.5
Matériaux de construction : Laiton
Connexion de l'orifice : 3/8"
Taille de l'orifice : 3/8
Style de produit : Union Push-Lok
Forme : Droit
Division : Hose Products Division
Hex Type : n/a
Tuyau I.d. (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : -6 (taille), 3/8, 9.5
Matériaux de construction : Laiton
Connexion de l'orifice : 3/8"
Taille de l'orifice : 3/8
Style de produit : Union Push-Lok
Forme : Droit
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | connecteur basse pression push-lok |
| Diamètre extérieur du tube | 9,5 mm |
| Raccordement 1 | 3/8 '' |
| Raccordement 2 | 3/8 |
| Pression | 20,7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,75 € HT
/ 25 unités
666,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours