Raccord enfichable - Connecteur Parker 3126 12 00
Legris BOUCHON ENCLIQUETABLE SERIE 3126
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3126 12 00
Rubix :4439-2014331
Fabricant :3126 12 00
EAN :0820099231167

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE BOUCHON TUBE MALE D12
Conçu pour brancher des raccords inutilisés.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : De la tige du tube à la butée
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre intérieur)
Type de connexion 1 : n/a
Taille de la connexion 2 : n/a
Type de connexion 2 : Mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Taille hexagonale : n/a
Type hexagonal : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords enfichables pneumatiques - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.003
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : De la tige du tube à la butée
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre intérieur)
Type de connexion 1 : n/a
Taille de la connexion 2 : n/a
Type de connexion 2 : Mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Taille hexagonale : n/a
Type hexagonal : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords enfichables pneumatiques - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.003
Points forts
• Extreme Durability for Optimum Profitability
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications
Applications
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 12 |
|---|---|
| Matière | polymère technique |
| Longueur | 45 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 20 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 12 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,51 € HT
/ unité
4,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h