Systèmes d'air comprimé - Accessoire Parker 0656 66 13
Legris Accessoire pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0656 66 13
Rubix :7826-2419852
Fabricant :0656 66 13
EAN :0820099803319
Détails articles : ACCESSOIRE PNEUMATIQ 0656-66-13
Combine une action progressive et un design ergonomique. Cette sarbacane est conçue avec un point de connexion d'alimentation en air sous le corps et une buse à tube coudé amovible (courte) fournissant un jet d'air puissant et progressif. C'est un choix idéal lorsque l'accès est restreint car la buse peut être tournée sur 360 degrés.
Application : Ateliers de fabrication, nettoyage, soufflage, mélange, éjection, refroidissement, emballage
Matériau de la lame : Polymère technique
Matériau du corps : Polymère technique
Couleur : Bleu
Taille du raccord : G1/4
Type de connexion : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Sarbacanes avec buse à angle court
Quantité par boîte : 5
Forme : Sarbacanes à valeur ajoutée
Forme : Sarbacanes à valeur ajoutée
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA] La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI : 1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.173
Matériau de la lame : Polymère technique
Matériau du corps : Polymère technique
Couleur : Bleu
Taille du raccord : G1/4
Type de connexion : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Sarbacanes avec buse à angle court
Quantité par boîte : 5
Forme : Sarbacanes à valeur ajoutée
Forme : Sarbacanes à valeur ajoutée
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA] La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI : 1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.173
Informations techniques
Attributs
| Type | 656 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,75 € HT
/ 5 unités
454,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours