Systèmes d'air comprimé - Accessoire SMC AMG-EL650

      Élément filtrant de remplacement SMC pour les séparateurs d'eau AMG550

      Voir les informations techniques

      Références

      SMC :AMG-EL650
      Rubix :0338-2047606
      Fabricant :AMG-EL650
      EAN :3618035577953
      CARTOUCHE DE SEPARATEUR AMG-EL650

      Résumé technique

      Typecartouche de separateur amg-el650

      Détails articles : CARTOUCHE DE SEPARATEUR AMG-EL650


      Cet élément de filtre de séparateur d’eau de remplacement SMC AMG-EL550 est destiné à être utilisé avec des séparateurs d’eau de la série SMC AMG550. Le filtre élimine la vapeur d'eau du flux d'air et permet un débit d'air allant jusqu'à 3 700 l/min à travers l'ensemble du filtre. Cet élément filtrant de remplacement est conforme à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) et peut être utilisé dans des applications à air comprimé telles que dans un atelier d'usinage ou une chaîne de montage
      Cartouche de separateur

      Points forts

      Convient aux boîtiers de filtre SMC AMG150
      Fournit un air plus sec à vos outils et processus
      Élimine les gouttelettes d’eau, mais ne peut pas éliminer l’humidité
      Efficace dans une grande variété d’applications
      Pression d'exploitation minimum 7,25 PSI, maximum 145 PSI
      L'élément remplaçable dure environ 2 ans

      Applications

      Convient aux applications à air comprimé comme dans un atelier d’usinage ou une chaîne de montage

      Informations techniques


      Attributs
      Typecartouche de separateur amg-el650
      202,27 € HT
      / unité
      242,72 € TTC
      • Livraison habituellement sous (24) jours