Autre commande pneumatique Festo LBG-80

LBG Fixation du pied à chape

Voir les informations techniques

Références

Festo :LBG-80
Rubix :0326-2180031
Fabricant :31765
EAN :4052568009557
CHAPE DE PIED LBG-80 31765

Résumé technique

Typefixation du pied

Détails articles : CHAPE DE PIED LBG-80 31765


Chape de pied LBG-80 pour articulation sphérique avec flasque orientable SSNG ou chape à rotule SGS sur les vérins DNGU, DNG, DNC. ou pour articulation sphérique avec flasque orientable SNCS ou chape à rotule SGS sur les vérins AEN, ADN, ADNP. Taille=80, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1050 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied
148,46 HT
/ unité
178,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours