Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAPM-G1-45-SLS
Languette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAPM-G1-45-SLS
Rubix :0326-2567065
Fabricant :1235033
EAN :4052568105341
Détails articles : LANGUETTE DE COMMUTA EAPM-G1-45- -SLS
Languette de commutation EAPM-G1-45-SLS Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=30 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière, cosse de commutation=(* Acier, * zingué)
Informations techniques
Attributs
| Type | cosse de commutation eapm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,83 € HT
/ unité
79,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours