Lampe-loupe Sunnex 31100, Type d'éclairage: Led
Lampe loupe LED 31100
Voir les informations techniquesRéférences
Sunnex :31100
Rubix :0108-0484474
Détails articles : LAMPE LOUPE LED SLM 8W 5 D
La lampe 31100 est une lampe loupe LED compacte (35mm). Son positionnement est aisé grâce à son bras articulé à ressort. Idéale pour le contrôle de pièces, éclairage d’établi et de poste de travail. Elle est dotée d’une très bonne luminosité et d’un cache lentille pour une sécurité accrue. Elle est également livrée avec un étrier. 500 Lumen. 6500°Kelvin. IRC=80. Bras 800mm. Tête de lampe 200x230mm. Coloris blanc. Poids 2,3kg, câble 1,6 m.
Informations techniques
Attributs
| Grossissement | 2,25x |
|---|---|
| Type | led 8w 220-240v 50hz |
| Type d'éclairage | led |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,35 € HT
/ unité
266,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

