Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Mesure optique
Éclairage et loupes
Loupe
LOUPE MANCHE 2.5X LENTILLE 63MM MONTURE CHROMEE BAKELIQUE
Loupe Wilmart 950002
Loupe à manche - 2.5X - lentille 63mm -monture chromée-bakélite
Références
wilmart :
950002
rubix :
0130-0194492
ean :
3363679500026
Résumé technique
Grossissement
2,5 x
Type
Loupe emmanchée
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : LOUPE MANCHE 2.5X LENTILLE 63MM MONTURE CHROMEE BAKELIQUE
Monture chromée.
Manche bakélite.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.1
Grossissement
2,5 x
Type
Loupe emmanchée
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
6,82
€
HT
/
unité
8,18
€
TTC
Dont Eco-contribution :
0,05
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs