Références
Sunnex :31260
Rubix :0108-0473682
Documents
Détails articles : LAMPE LED 22W 230V SPOT 1R IP67
Points forts
Absence de projection de chaleur. Lampe montée sur bras articulé permettant d'atteindre des zones de travail éloignées du point de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 22 W |
|---|---|
| Modèle | spot |
| Tension | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,02 € HT
/ unité
936,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

