Lames de scie Lenox 20145V224HE, Longueur: 300 mm | Matière: Bi-métal

Lames de scie à métaux de technologie Lenox T2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lenox :20145V224HE
Rubix :O318-5311849
EAN :0082472201451
LAME 20145V224HE /CDT10

Résumé technique

Longueur300 mm
Matièrebi-métal

Documents

Détails articles : LAME 20145V224HE /CDT10


Les lames de scie à métaux LENOX sont dotées de la technologie T2 brevetée, qui réduit les forces de coupe sur chaque dent et optimise l'évacuation des copeaux pour permettre une coupe efficace dans la plus large gamme de matériaux. Le sablage à grande vitesse le long du bord de coupe renforce les lames pour réduire les cassures et augmenter la durabilité. La lame est conçue pour minimiser la friction et l’accumulation de chaleur lors de la coupe.

Points forts

24 dents par pouce pour couper à travers les métaux durs
La conception de la lame permet d'augmenter de 100 % la durée de vie de la lame par rapport à la génération précédente de lames de scie à métaux LENOX
La construction bi-métal permet aux lames de se plier et de fléchir sans se casser
Comprend 10 lames

Applications

Idéal pour couper : tuyau noir, unistrut, tuyau en cuivre, acier trempé, tige filetée et barres d'armature

Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
Matièrebi-métal
69,21 HT
/ lot
83,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.