Références
SAM :CB-0-DL
Rubix :0149-5013245
EAN :3272670386082

Documents
Détails articles : LAME COUPE BOULONS CB 0-DL
Coupe déportée.
Angle de coupe étudiée pour pénétrer et cisailler les aciers jusqu'à 80 Kg/mm².
Diamètre de coupe acier 60 kg/mm² 16mm
Angle de coupe étudiée pour pénétrer et cisailler les aciers jusqu'à 80 Kg/mm².
Diamètre de coupe acier 60 kg/mm² 16mm
Points forts
Assemblage des lames par rivetage : épaisseur réduite, grande souplesse de fonctionnement, pas de risque de desserrage, maintient parfait de l'alignement.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur lame | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 135 mm |
| Largeur de coupe | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,42 € HT
/ unité
97,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
