Coupe - Accessoire / Pièce détachée Stanley 2-11-725

Lames de cutter 25mm Fatmax®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :2-11-725
Rubix :5511-5000398
EAN :3253562117250
LAME CUTTER FATMAX 25 MM (UC10-UU100)

Résumé technique

Documents

Détails articles : LAME CUTTER FATMAX 25 MM (UC10-UU100)


Traitement par induction du tranchant : résistance accrue
Lame à 7 éléments sécables
Plus 50% de résistance et de durée de vie

Informations techniques


Attributs
Typefatmax
Pour modèlefatmax
20,45 HT
/ boite
24,54 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h