Lame Makita D-09640

Lames carbure bois standard, pour scies circulaires

Voir les informations techniques

Références

Makita :D-09640
Rubix :0142-5064152
EAN :0088381184830
LAME CARBURE 235X60X60 A31 A31

Résumé technique

Epaisseur lame1,6 mm

Détails articles : LAME CARBURE 235X60X60 A31 A31


Qté : 1
- Vitesse max : 6500 tr/min
- Forme : ATB
- Ep. Pointes/Lames : 2,4/1,6 mm
- Ang. croch. : 15 °
- Nb. dents : 60
- Bag. réduc. : 25 mm
- Ø Alésage : 30 mm
- Ø : 235 mm
- Forme : ATB
- Qté : 1
- Ang. croch. : °
- Nb. dents : 60
- Ep. Pointes/Lames : mm
- Bag. réduc. : 25 mm
- Ø Alésage : 30 mm
- Ø Lame : 235 mm ;

Informations techniques


Attributs
Epaisseur lame1,6 mm
89,30 HT
/ unité
107,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours