Lame Sandvik Coromant QD-LL1G33C25A
Lame CoroCut® QD pour le tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-LL1G33C25A
Rubix :0033-0750461
Fabricant :6397268




Résumé technique
| Hauteur lame | 31,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Epaisseur lame | 25,1 mm |
Documents
Détails articles : LAME COROCUT QD P/TRONCONNAGE
CoroCut® QD, blade for parting
Informations techniques
Attributs
| Hauteur lame | 31,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Epaisseur lame | 25,1 mm |
| Largeur de coupe | 2,67 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,66 € HT
/ unité
408,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h