Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 65232.70

Lame Trapezoidale N° 65232

Voir les informations techniques

Références

Martor :65232.70
Rubix :4584-5183092
LAME ALLFIT TRAPEZE 65232 ETUI DE 10

Résumé technique

Typelame trapézoïdale
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME ALLFIT TRAPEZE 65232 ETUI DE 10


Lame Trapézoïdale
Longueur :50,1 mm
Largeur :19 mm
Epaisseur du matériau: 0,63 mm
Affûtage: Affûtage large, Affûtage bilatéral
Facettes de lame: Affûtée sur 2 faces
Caractéristique de sécurité: lame avec pointe arrondie
Propriétés de la lam:e Lame utilisable sur deux côtés.

Informations techniques


Attributs
Typelame trapézoïdale
Pour modèlesecunorm profi light / secunorm mizar / argentax regelbar
7,60 HT
/ étui
9,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h