Références
Olfa :LB-10
Rubix :2058-5248807
EAN :0091511500455
Détails articles : ETUI DE 10 LAMES LB-10 18 MM ACIER INOXYDABLE
Etui de 10 lames OLFA "LB-10" 18 mm
Lame sécable 7 segments
Largeur de lame : 18 mm.
Points forts
OLFA - l'inventeur de la lame sécable
Usage intensif : conçues pour l'industrie et le bâtiment
Informations techniques
Attributs
| Type | lame de rechange lb-10 10 pièces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,29 € HT
/ étui
26,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours



