Lames de scie Dewalt DT2085-QZ, Longueur: 132 mm | Matière: Acier | Type: Lame de scie sauteuse
Lame de scie sauteuse
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DT2085-QZ
Rubix :2325-0647765
EAN :5035048070581
Détails articles : LAME DE SCIE SAUTEUSE METAL ET ALU - 3MM - X5
Conçues pour la vitesse et la précision, les lames de scie sauteuse à métaux DEWALT T-Shank sont dotées d'une denture incurvée unique qui minimise les points de tension pour une longue durée de vie de la lame et des coupes rapides. Les gorges extra profondes éjectent rapidement les copeaux et l'acier au cobalt (bi-métal) confère à chaque lame une durabilité extrême. La queue en T s'adapte à toutes les scies sauteuses DEWALT.
Lames de scie sauteuse HSS 132mm
Points forts
-Les lames de scie sauteuse HSS offrent une grande durabilité et les meilleurs résultats de coupe dans l'acier et les métaux non ferreux
Constituées d'acier à coupe rapide entièrement trempé (HSS)
Lubrifiant réfrigérant : Huile de coupe/émulsion/lubrification/graisse de refroidissement.
Constituées d'acier à coupe rapide entièrement trempé (HSS)
Lubrifiant réfrigérant : Huile de coupe/émulsion/lubrification/graisse de refroidissement.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 132 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Type | lame de scie sauteuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,05 € HT
/ boite
34,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours