Lames de scie Dewalt DT2051-QZ, Longueur: 85 mm | Matière: Acier | Type: Lame de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse

Voir les informations techniques
Références
Dewalt :DT2051-QZ
Rubix :2325-0647758
EAN :5035048060902
LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS 85MM-COUPE RAPIDE-GROSSIERE-X5
Résumé technique
Longueur85 mm
Matièreacier
Typelame de scie sauteuse

Détails articles : LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS 85MM-COUPE RAPIDE-GROSSIERE-X5


Avec des dents affûtées avec précision qui restent tranchantes et permettent des coupes nettes et régulières, les lames de scie sauteuse à bois DEWALT T-Shank ont des gorges profondes qui enlèvent plus de matière pour une coupe plus rapide.
Lame de scie sauteuse HCS 132mm

Points forts

-Les lames de scie sauteuse HCS offrent une grande durabilité et les meilleurs résultats de coupe
Constituées d'acier au carbone flexible (HCS)
Pour une utilisation dans le bois, le bois plastifié, les panneaux de fibres et les plastiques

Informations techniques


Attributs
Longueur85 mm
Matièreacier
Typelame de scie sauteuse
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,64 HT
/ boite
30,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours