Lames de scie Bosch 2608630557, Longueur: 100 mm | Matière: HCS | Type: Lame de scie sauteuse
Lame de scie sauteuse T 101 B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608630557
Rubix :0136-0006975
EAN :3165140006958

Documents
Détails articles : LAME SCIE SAUTEUSE T 101 B L'ETUI DE 3
Matériaux: HCS Configuration de la denture: Affûtée en dépouille, à denture rectifiée Bois tendre, panneaux [mm]: 3-30
Longueur totale [mm]: 100Pas [mm]: 2,7 Domaines d’utilisation: Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30 mm), plastiques/époxy (ø < 30 mm) Modèle: T 101 B
Longueur totale [mm]: 100Pas [mm]: 2,7 Domaines d’utilisation: Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30 mm), plastiques/époxy (ø < 30 mm) Modèle: T 101 B
Applications
Bois|Bois tendreBois|Panneau de particulesBois|Contre-plaqué/Latté
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matière | hcs |
| Type | lame de scie sauteuse |
| Longueur totale | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,40 € HT
/ 10 étuis
133,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
