Lames de scie Bosch 2608657610, Longueur: 225 mm | Matière: Bi-métal (lame);HCS (corps) | Type: Lame de scie sabre
Lame de scie sabre S 1110 VF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608657610
Rubix :0136-5274482
EAN :3165140543354


Résumé technique
| Longueur | 225 mm |
|---|---|
| Matière | bi-métal (lame);hcs (corps) |
| Type | lame de scie sabre |
Documents
Détails articles : LAME S 1110 V LOT DE 5
La lame scie sabre Bosch PRO Multi Material Demolition S1110VF associe des dents en acier HSS trempé à un corps épais en acier HCS. Ce bimétal robuste vise la démolition et la découpe du bois incorporant du métal (clous, vis, etc.)
Caractéristiques :
Le soudage bi-métal constitue le cœur de la lame S1110VF. Il réunit une denture dure en acier HSS trempé et un corps flexible en acier HCS, épais et robuste. Grâce à cette construction, la lame traverse le bois massif, les fibres de verre et les éléments métalliques comme les clous, les vis ou les ferrures. La denture Vario alterne des espacements de dents différents et donne une action de coupe régulière. Côté guidage, l'épaisseur du corps maintient la lame stable pour des coupes bien droites. Enfin, l'emmanchement en S assure le montage sur toutes les scies sabres dotées de ce système.
Spécifications :
- Modèle : S 1110 VF.
- Référence fabricant : 2 608 657 610.
- Longueur totale : 225 mm.
- Hauteur : 22 mm.
- Épaisseur : 1,6 mm.
- Épaisseur de coupe maximale : 175 mm.
- Configuration de la denture : denture variable (Vario).
- Pas de denture : 5 à 8 TPI.
- Espacement des dents : 3,2 à 5,1 mm.
- Matériau : bimétal (BIM), corps en acier HCS et dents en acier HSS trempé.
- Forme de la queue : emmanchement en S.
- Conditionnement : 5 pièces, pochette en papier/carton avec trou euro.
Caractéristiques :
Le soudage bi-métal constitue le cœur de la lame S1110VF. Il réunit une denture dure en acier HSS trempé et un corps flexible en acier HCS, épais et robuste. Grâce à cette construction, la lame traverse le bois massif, les fibres de verre et les éléments métalliques comme les clous, les vis ou les ferrures. La denture Vario alterne des espacements de dents différents et donne une action de coupe régulière. Côté guidage, l'épaisseur du corps maintient la lame stable pour des coupes bien droites. Enfin, l'emmanchement en S assure le montage sur toutes les scies sabres dotées de ce système.
Spécifications :
- Modèle : S 1110 VF.
- Référence fabricant : 2 608 657 610.
- Longueur totale : 225 mm.
- Hauteur : 22 mm.
- Épaisseur : 1,6 mm.
- Épaisseur de coupe maximale : 175 mm.
- Configuration de la denture : denture variable (Vario).
- Pas de denture : 5 à 8 TPI.
- Espacement des dents : 3,2 à 5,1 mm.
- Matériau : bimétal (BIM), corps en acier HCS et dents en acier HSS trempé.
- Forme de la queue : emmanchement en S.
- Conditionnement : 5 pièces, pochette en papier/carton avec trou euro.
Saber saw blade 5 pc 1110 VF Bosch
Points forts
- Durable : jusqu'à 5 fois plus de longévité que la lame S1122VF, donc moins de remplacements.
- Polyvalente : bois et métal incorporé se coupent sans changer de lame.
- Maîtrisée : la denture Vario assure une coupe régulière et facilite le contrôle de la scie.
- Capacitaire : 175 mm de coupe maximale pour les pièces de forte section.
- Compatible : l'emmanchement en S s'adapte aux scies sabres de toutes marques.
- Polyvalente : bois et métal incorporé se coupent sans changer de lame.
- Maîtrisée : la denture Vario assure une coupe régulière et facilite le contrôle de la scie.
- Capacitaire : 175 mm de coupe maximale pour les pièces de forte section.
- Compatible : l'emmanchement en S s'adapte aux scies sabres de toutes marques.
Applications
Sur les chantiers de démolition et de rénovation, cette lame Bosch intervient partout où le bois cache du métal. Les usages typiques couvrent plusieurs situations :
- La dépose de charpentes, de planchers et d'huisseries encore cloués ou vissés.
- Le démontage de coffrages, de cloisons à ossature bois et de palettes.
- La découpe de bois de récupération avant tri ou recyclage.
Les entreprises de démolition, les charpentiers, les menuisiers poseurs et les équipes de maintenance des bâtiments y trouvent un accessoire adapté aux travaux de déconstruction. La lame convient aussi aux interventions de secours et de démolition où le temps manque pour repérer chaque clou.
- La dépose de charpentes, de planchers et d'huisseries encore cloués ou vissés.
- Le démontage de coffrages, de cloisons à ossature bois et de palettes.
- La découpe de bois de récupération avant tri ou recyclage.
Les entreprises de démolition, les charpentiers, les menuisiers poseurs et les équipes de maintenance des bâtiments y trouvent un accessoire adapté aux travaux de déconstruction. La lame convient aussi aux interventions de secours et de démolition où le temps manque pour repérer chaque clou.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 225 mm |
|---|---|
| Matière | bi-métal (lame);hcs (corps) |
| Type | lame de scie sabre |
| Longueur totale | 225 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,20 € HT
/ 5 lots
518,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours