Lames de scie Fein 63502188210, Longueur: 90 mm | Type: Lame segmentée
Lame de scie diamantée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502188210
Rubix :0140-5302384
EAN :4014586390666



Documents
Détails articles : LAME SCIE SEGMENT CONCRETION DIAMANT DENT. OUVERTE SLP D90
Lame de scie diamantée. Denture ouverte pour des arêtes de coupes parfaitement nettes, sans délaminage, dans les matériaux à base de résine composite. Coupes longues et droites, sans déformation, avec une vitesse de coupe et une précision élevées. Revêtement en diamant pour une durée de vie exceptionnelle. Modèle ultra fin. Largeur de coupe env. 1,2 mm. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.
Ø: 90 mm|Porte-outil: SLP
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Type | lame segmentée |
| Conditionnement | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,44 € HT
/ unité
230,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
