Lames de scie Fein 63502168010
Lame de scie diamantée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502168010
Rubix :0140-5302325
EAN :4014586342047
Documents
Détails articles : LAME FSC DIAMANT L / 1,2 MM D105 MM
Lame de scie diamantée. Largeur environ 1,2 mm, pour les joints en marbre extrêmement fins. Ne convient pas pour les joints en résine époxy et en ciment.
Ø: 105 mm|Condit.: 1 Pce
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,17 € HT
/ unité
290,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
