Lame Fein 63502115030

Lame de scie diamantée

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63502115030
Rubix :0140-5302200
EAN :4014586315058
LAME DIAMANTEE D 80 EPAISSEUR JOINT 2,2 MM FSC (5)
Documents

Détails articles : LAME DIAMANTEE D 80 EPAISSEUR JOINT 2,2 MM FSC (5)


Lame de scie diamantée. Largeur environ 2,2 mm, modèle standard pour tous les joints en marbre, en résine époxy et en ciment.
Ø: 80 mm|Condit.: 5 Pce

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,54 HT
/ lot
802,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours