Lames de scie Bosch 2608641185, Longueur: 190 mm | Matière: Acier trempé | Type: Lame de scie circulaire
Lame de scie circulaire Optiline Wood
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608641185
Rubix :0136-5237461
EAN :3165140373678

Résumé technique
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matière | acier trempé |
| Type | lame de scie circulaire |
Documents
Détails articles : LAME SCIE CIRC D190/24D - 30
Diamètre extérieur en pouces: 7 1/2
Diamètre extérieur mm: 190Ø d’
Alésage mm: 30
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm: 2,0/1,3
Nombre de dents: 24 Modèle: Standard for Wood Forme des dents: ATB Résultat de coupe: 2NL /
Diamètre TKS: 7/42
Applications
Bois|Panneau de particulesBois|Panneaux insonorisantsBois|Panneaux fibraggloBois|Matériaux compositesBois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneaux lamellés densifiésBois|Contre-plaqué/LattéBois|Panneaux MDF avec revêtement
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matière | acier trempé |
| Type | lame de scie circulaire |
| Nombre de dents | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,21 € HT
/ unité
90,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
