Lames de scie Bosch 2608640629, Longueur: 230 mm | Matière: Acier trempé | Type: Lame de scie circulaire
Lame de scie circulaire Optiline Wood
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608640629
Rubix :0136-5061761
EAN :3165140194228

Résumé technique
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Matière | acier trempé |
| Type | lame de scie circulaire |
Documents
Détails articles : LAME SCIE CIRCULAIRE 230X30MM OPTILINE
Diamètre extérieur mm: 230Ø d’
Alésage mm: 30
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm: 2,8/1,8
Nombre de dents: 48 Modèle: Standard for Wood Forme des dents: ATB Résultat de coupe: 4NL /
Diamètre TKS: 7/42
Applications
Bois|Panneau de particulesBois|Panneaux insonorisantsBois|Panneaux fibraggloBois|Matériaux compositesBois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneaux lamellés densifiésBois|Contre-plaqué/LattéBois|Panneaux MDF avec revêtement
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Matière | acier trempé |
| Type | lame de scie circulaire |
| Nombre de dents | 48 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,18 € HT
/ unité
133,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours