Lame pour scie à ruban GISS Cutline 898355
Lame de scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :898355
Rubix :G600-0842948
EAN :3660338520914

Documents
Détails articles : LAME DE SCIE A RUBAN 2925X27X0,9MM DENTURE 5/8
Lame de scie a ruban 2925x27x0,9mm denture 5/8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2925 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de denture | 5/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,14 € HT
/ unité
39,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
