Lame pour scie à ruban Bahco 3851-27-0.9-6/10-2450
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-27-0.9-6/10-2450
Rubix :0034-0006809

Détails articles : RUBAN 3851 2450X27X0,9 6/10
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2450 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | prx |
| Nombre de dent par pouce | 6/10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,88 € HT
/ unité
57,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
