Lame pour scie à ruban Starrett 75I42250291060P
Ruban M42 pas variable Intenss Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Starrett :75I42250291060P
Rubix :3268-0142397

Documents
Détails articles : RUBAN M42 2910MM 27X0,9- 6/10IP PAS VARIABLE INTENSS PRO
Se caractèrise par une géométrie de dent à pas variable à angle de coupe positif, assurant une pénétration agressive des dents et une évacuation plus rapide des copeaux dans les matières difficiles à couper.
Points forts
Plus grande résistance à l'usure, permet des couples plus rapides et une meilleur finition de surface.
Applications
Pour pleins en acier à outils, aciers alliés à base de nickel, chrome et aciers inoxydables, d'une dureté maximum de 45HRC.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2910 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | pas variable intenss pro |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,44 € HT
/ 2 unités
226,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
