Lames de scie Phantom 64.500.1020, Longueur: 100 mm | Matière: HSS;Bi-Métal | Type: Lame de scie sauteuse
Lame de scie à métaux
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :64.500.1020
Rubix :0707-0712249
EAN :8716563479604



Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matière | hss;bi-métal |
| Type | lame de scie sauteuse |
Détails articles : LAME SCIE SAUTEUSE T100-2G BI-ME PHANTOM - LOT DE 5
Haute performance, flexible, pratiquement incassable, dim. 300x13x0,63 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matière | hss;bi-métal |
| Type | lame de scie sauteuse |
| Conditionnement | 5 packs |
| Longueur totale | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,25 € HT
/ lot
29,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h