Coupe - Accessoire / Pièce détachée Knipex 90 29 185

Lame de rechange

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :90 29 185
Rubix :7510-5313258
EAN :4003773067139
LAME RECHANGE POUR COUPE TUBES 9020185

Résumé technique

Documents

Détails articles : LAME RECHANGE POUR COUPE TUBES 9020185


Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique blindés) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm. Ne convient pas pour couper les câbles. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Corps de l’outil: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.

Informations techniques


Attributs
Typelame de rechange
Pour modèle9020185
34,20 HT
/ unité
41,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h